Lumini de lucru
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
4T030241
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
Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4T030241
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
4.5 - 4.5
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Diametru
60
Lungime
600
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
4.5 - 4.5
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Diametru
60
Lungime
600
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
24 - 24
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
5500 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
450
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T030241
EAN
4260131238567
UBB
500582197470
UNSPSC
39101609
Nr. articol producător
900/46