text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY

Cod Articol 4P831878
Forța maximă de tracțiune (N) 2500
Reglabil Da
Tip Clemă cu acțiune orizontală
Lungime 217
Întindere (mm) 60 - 60

Specificații

Forța maximă de tracțiune (N) 2500
Reglabil Da
Tip Clemă cu acțiune orizontală
Lungime 217
Întindere (mm) 60 - 60

Descriere

În poziția de prindere, maneta este orizontală. Reglare automată și infinit variabilă a înălțimii de strângere până la 35 mm, în timp ce forța de strângere rămâne neschimbată - fără a fi necesară modificarea manuală a poziției șuruburilor de presiune. Forța de strângere este variabilă până la 2.500 N, în funcție de reglarea șurubului de reglare din articulația în consolă. Foi metalice robuste, temperate, pentru o durată lungă de viață. Model de găuri pe placa de bază proiectat pentru a facilita configurarea rapidă și sigură a prinderii pentru sistemul metric și imperial. Mâner din plastic bicomponent rezistent la ulei de înaltă calitate

Numerele articolelor

Cod Articol 4P831878
EAN 4008158035741
UBB 500655946035
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător STC-HH70
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.