Lumini de lucru
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4M578640
Clasa de protecție
II
Lățime
90
Tipul de tensiune
AC DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
4.6 - 4.6
Tipul de suport/baza
Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Lungime
95
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
II
Lățime
90
Tipul de tensiune
AC DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
4.6 - 4.6
Tipul de suport/baza
Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Lungime
95
Înălțime/profunditate (mm)
725
Tipul de lampă
LED interschimbabil
Tensiune nominală (V)
12 - 12
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
770
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
ML1203LED