text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Cod Articol 4L848645
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Da
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Da
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Nu
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Da
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 0.1 mV
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 0.1 mV
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 750
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 1000
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 20
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 20
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 20
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Nu
Tensiunea nominală de testare 250 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Măsurarea valorii relative Nu
Memorie valoare de vârf Nu
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 0
Cea mai mică rezoluție, capacitate Alte
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 0
Cea mai mică rezoluție, frecvență Alte
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Nu
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Nu

Descriere

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Numerele articolelor

Cod Articol 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044028
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.