Hose Technology
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
4H433961
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
Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4H433961
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
12
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
Alte
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
36
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
12
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
Alte
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
36
Culoarea peretelui exterior
Orange
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4H433961
EAN
4015448761013
UBB
500582057799
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350015