text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Cod Articol 4G524501
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 3 - 3
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime 620
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 24 - 24
Ambalat la 1

Specificații

Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 3 - 3
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime 620
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 24 - 24
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 5500 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 300

Numerele articolelor

Cod Articol 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Nr. articol producător 900/42
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.