Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
4F736508
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
Aluminium box L 782 x W 385 x H 380 mm 91 l with hinged catches and stacking cor
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4F736508
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
120
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
120
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
350
Înălțime interioară (mm)
350
Lățimea exterioară (mm)
385
Înălțime exterioară (mm)
380
Adâncimea exterioară (mm)
782
Adâncimea interioară (mm)
750
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4F736508
EAN
4054773023489
UBB
500582074299
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
D91