Roți fără cadru
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
4F336764
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4F336764
Lățime (mm)
40
Diametru (mm)
160
Capacitate de încărcare (kg)
135
Diametrul arborelui (mm)
20
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
59
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
40
Diametru (mm)
160
Capacitate de încărcare (kg)
135
Diametrul arborelui (mm)
20
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
59
Rulment
Rulment cu role cu ace
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Nr. articol producător
3000276039