Agitatoare
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4E150587
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
5.1
Inserția sculei
M14
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
250
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
450
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
5.1
Inserția sculei
M14
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
250
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
450
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 730
Diametrul maxim al grilajului de amestecare (mm)
140
Cu gardă de amestecare
Da
Type
EHR 20/2.6 S Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Nr. articol producător
077E2000