text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY

Cod Articol 4B944033
Înălțime (mm) 129
Forța maximă de tracțiune (N) 1100
Reglabil Da
Tip Clemă cu acționare verticală
Întindere (mm) 35 - 35

Specificații

Înălțime (mm) 129
Forța maximă de tracțiune (N) 1100
Reglabil Da
Tip Clemă cu acționare verticală
Întindere (mm) 35 - 35

Descriere

Levierul este în poziția de prindere verticală. Reglare automată, fără întreruperi, a înălțimii de strângere până la 35 mm cu o forță de strângere aproape constantă - fără schimbarea manuală a poziției șurubului de presare. Forță de strângere reglabilă până la 2.500 N, pe baza șurubului de reglare din articulație. Tablă de oțel robustă, temperată, pentru o durată de viață mai lungă. Model de găuri pentru placa de bază adecvat pentru milimetri și inci. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate, rezistent la ulei

Numerele articolelor

Cod Articol 4B944033
EAN 4008158036984
UBB 500655946787
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător STC-VH20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.