Recently purchased items
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
4A920625
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
Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4A920625
Culoare
Alte
Lățime (mm)
12.2
Înălțime (mm)
15.35
Greutate (g)
23
Presiune maximă (bar)
15
Puterea motorului (kW)
1.1
Viteza de rotație (1/min)
1450
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime (mm)
12.2
Înălțime (mm)
15.35
Greutate (g)
23
Presiune maximă (bar)
15
Puterea motorului (kW)
1.1
Viteza de rotație (1/min)
1450
Nivelul de performanță a sunetului (dBA)
72
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.125
Capacitatea rezervorului (l)
5
Numărul de cilindri
2
Cu protecție a motorului
Da
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²))
217
Tipul de lubrifiere
Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Type
Extreme 15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A920625
EAN
4260479719131
UBB
500581978516
UNSPSC
40151605
Nr. articol producător
20130111