Lumini de lucru
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
3Z252111
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
Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Z252111
Metoda de montare
Stand (baza)
Clasa de protecție
II
Lățime
106
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Cu priză
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Stand (baza)
Clasa de protecție
II
Lățime
106
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Da
Cu priză
Nu
Reglabilă
Da
Cu întrerupător
Da
Curbabil
Da
Lungime
165
Înălțime/profunditate (mm)
375
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
3000 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W)
6
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
616
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
50000
Fără funcție de atenuare
Nu
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Aparat de comandă interschimbabil
Nu
Înălțime reglabilă
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z252111
EAN
4002390079129
UBB
500581966636
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
8201790