My Favorites
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
3Z058231
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
High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Z058231
Lățime (mm)
380
Înălțime (mm)
955
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului (kW)
2.9
Tipul de acționare
Electric
Lungime (mm)
390
Temperatura maximă de alimentare (°C)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
380
Înălțime (mm)
955
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului (kW)
2.9
Tipul de acționare
Electric
Lungime (mm)
390
Temperatura maximă de alimentare (°C)
60
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cu recipient pentru detergent
Da
Presiune maximă de funcționare (hPa)
180
Capacitate maximă (l/min)
610
Mobil
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z058231
EAN
5715492212873
UBB
500581963583
UNSPSC
47121805
Nr. articol producător
128471147