Roți fără cadru
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
3U833206
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U833206
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
450
Diametrul arborelui (mm)
20
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
60
Rulment
Rulment cu bile
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
450
Diametrul arborelui (mm)
20
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
60
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
B90.126