Diverse
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
3S351256
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3S351256
Formă
Ștecher (mascul)
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
1/2 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Ștecher (mascul)
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
1/2 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/2 inch
Cu supapă
Nu
Autoventilare
Nu
Conceput ca un cuplaj de separare
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3S351256
EAN
4030875004755
UBB
500581876702
UNSPSC
27112809
Nr. articol producător
308-057