text.skipToContent text.skipToNavigation

Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA


Cod Articol 3Q403248
Lățime 230
Înălțime 910
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime 410
Consumul nominal de energie (W) 1800
Greutatea mașinii (kg) 9.21
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 230
Înălțime 910
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime 410
Consumul nominal de energie (W) 1800
Greutatea mașinii (kg) 9.21
Inserția sculei M14
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 150 - 300
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 300 - 650
Diametrul maxim al grilajului de amestecare (mm) 160
Cu gardă de amestecare Da
Type RW 1800-2

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q403248
EAN 4004265010947
UBB 500581847760
UNSPSC 22101902
Nr. articol producător 319004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.