text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Cod Articol 3P871718
Culoare Alte
Lățime (mm) 15.35
Înălțime (mm) 31.4
Greutate (g) 75
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 3
Viteza de rotație (1/min) 1250
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime (mm) 15.35
Înălțime (mm) 31.4
Greutate (g) 75
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 3
Viteza de rotație (1/min) 1250
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 78
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 400
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.375
Capacitatea rezervorului (l) 90
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Nu
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Numerele articolelor

Cod Articol 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Nr. articol producător 2013220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.