Vap de spălare presiune înaltă
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3M293522
Lățime
295
Înălțime
660
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului
1.4
Tip de acționare
Electric
Lungime
260
Temperatura maximă de alimentare (°C)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
295
Înălțime
660
Lungime cablu (m)
5
Puterea motorului
1.4
Tip de acționare
Electric
Lungime
260
Temperatura maximă de alimentare (°C)
40
Tensiune de conectare (V)
240
Frecvență
50 Hz
Cu recipient pentru detergent
Da
Presiunea maximă de funcționare
110
Capacitate maximă (l/min)
440
Mobil
Nu
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Nr. articol producător
128470921