text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY

Cod Articol 3I736774
Înălțime (mm) 162
Forța maximă de tracțiune (N) 2500
Reglabil Da
Tip Clemă cu acționare verticală
Întindere (mm) 40 - 40

Specificații

Înălțime (mm) 162
Forța maximă de tracțiune (N) 2500
Reglabil Da
Tip Clemă cu acționare verticală
Întindere (mm) 40 - 40

Descriere

Levierul este în poziție verticală de prindere. Reglare automată, fără întreruperi, a înălțimii de strângere până la 35 mm cu o forță de strângere aproape constantă - fără schimbarea manuală a poziției șurubului de presare. Forță de strângere reglabilă până la 2.500 N, pe baza șurubului de reglare din articulație. Tablă de oțel robustă, temperată, pentru o durată de viață mai lungă. Model de găuri pentru placa de bază adecvat pentru milimetri și inci. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate, rezistent la ulei

Numerele articolelor

Cod Articol 3I736774
EAN 4008158036991
UBB 500655946860
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător STC-VH50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.