Adezivi & Aer cald
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
3H146059
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
Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3H146059
Lățime (mm)
87
Înălțime (mm)
200
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Lungime (mm)
253
Temperatură (°C)
80 - 650
Consumul nominal de energie (W)
2300
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
87
Înălțime (mm)
200
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Lungime (mm)
253
Temperatură (°C)
80 - 650
Consumul nominal de energie (W)
2300
Greutatea mașinii (kg)
1.024
Volumul de aer (l/min)
500
Controlul debitului de aer
Variabil continuu
Tensiune de alimentare (V)
230 - 230
Cu indicație de temperatură
Da
Type
HG 2320 E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3H146059
EAN
4007841007386
UBB
500581720298
UNSPSC
27112717
Nr. articol producător
007386