text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Cod Articol 3C263079
Clasa de protecție II
Lățime (mm) 90
Tipul de tensiune AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 9.5 - 9.5
Tipul de suport/baza Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Lungime (mm) 95
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție II
Lățime (mm) 90
Tipul de tensiune AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 9.5 - 9.5
Tipul de suport/baza Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Lungime (mm) 95
Înălțime/profunditate (mm) 765
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Grad de protecție (IP) IP64
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 6400 - 6400
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 1140
Model LED Pro

Numerele articolelor

Cod Articol 3C263079
EAN 4003644016686
UBB 500581659322
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător ML1209
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.