Roți fără cadru
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
3C094005
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3C094005
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
160
Capacitate de încărcare (kg)
600
Diametrul arborelui (mm)
20
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
60
Rulment
Rulment cu bile
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
160
Capacitate de încărcare (kg)
600
Diametrul arborelui (mm)
20
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
60
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3C094005
EAN
4021885031985
UBB
500581657839
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
B90.160