Roți fără cadru
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
3A010276
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3A010276
Lățime (mm)
30
Diametru (mm)
80
Capacitate de încărcare (kg)
130
Diametrul arborelui (mm)
12
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
30
Diametru (mm)
80
Capacitate de încărcare (kg)
130
Diametrul arborelui (mm)
12
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
40
Rulment
Rulment cu role cu ace
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3A010276
EAN
4260390221683
UBB
500581636064
UNSPSC
31162702
Nr. articol producător
3000276072