text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44


Cod Articol 2X303604
Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 32
Unghiul fișei Drept
Grad de protecție (IP) IP44
Model militar Nu
Poziția orei de ceas (h) 6
Ambalat la 1

Specificații

Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 32
Unghiul fișei Drept
Grad de protecție (IP) IP44
Model militar Nu
Poziția orei de ceas (h) 6
Culoare de identificare Red
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) roșu

Numerele articolelor

Cod Articol 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 943.6422
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.