Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2W190638
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
160
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
160
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
550
Înălțime interioară (mm)
380
Lățimea exterioară (mm)
585
Înălțime exterioară (mm)
410
Adâncimea exterioară (mm)
780
Adâncimea interioară (mm)
750
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
D157