Clești pop-nituri
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
2V933060
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
Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2V933060
Greutatea mașinii (kg)
2.11
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Forța de reglare (N)
14700
Inserția sculei (mm)
6.4
Pentru tipul de nituri
Alte
Volumul de aer necesar (l/min)
2.64
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutatea mașinii (kg)
2.11
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Forța de reglare (N)
14700
Inserția sculei (mm)
6.4
Pentru tipul de nituri
Alte
Volumul de aer necesar (l/min)
2.64
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2V933060
EAN
4000896205578
UBB
500581624185
UNSPSC
31162201
Nr. articol producător
9037N-2