text.skipToContent text.skipToNavigation

Door jamb lining clamp clamping range 565–1010 mm BESSEY

Specificații

Întindere (mm) 560 - 1010

Descriere

Sprijină și susține ușor și precis carcasa ușii în timpul umplerii cu spumă a îmbinării pereților. Tub telescopic pătrat din aluminiu anodizat cu scală de mm și șurub de reglare pentru lucrări de precizie. Placă de presiune în formă de cruce cu elemente de prindere interschimbabile pentru adâncimi ale cadrului de la 6 la 13 cm sau de la 13 la 30 cm. Suport de prindere detașabil cu suprafețe de prindere mărite și suporturi detașabile pentru introducerea sigură și ușoară a cadrului ușii

Numerele articolelor

Cod Articol 2U703369
EAN 4008158001302
UBB 500655961786
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător TU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.