Roți fără cadru
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
2G426356
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 140 kg BS ROLLEN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2G426356
Lățime (mm)
45
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
140
Diametrul arborelui (mm)
15
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
45
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
140
Diametrul arborelui (mm)
15
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
50
Rulment
Rulment simplu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2G426356
EAN
4021885008413
UBB
500581393336
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
B60.125