Lumini de lucru
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
2F877526
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
Desk lamp black aluminium max. height 600 mm HANSA
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2F877526
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Nu
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Metoda de montare
Stand (baza)
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu variator
Nu
Reglabilă
Da
Curbabil
Da
Înălțime/profunditate (mm)
600
Carcasă de material
Aluminiu
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat
Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare
Da
Capac din material
Fără acoperire
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
5000 - 5000
Puterea maximă a sistemului (W)
7000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
400
Culoarea luminii
Alb
Suport IFTTT disponibil
Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
20000
Dimming 0-10 V
Nu
Dimming 1-10 V
Nu
Dimming DALI
Nu
Dimming DMX
Nu
Potențiometru de reglaj (integrat)
Nu
Dimming LineSwitch
Nu
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului
Nu
Dimming cu modulare a tensiunii de rețea
Nu
Decuplare fază de atenuare
Nu
Faza de reducere a intensității luminoase
Nu
Dimming programabil
Nu
Dimming RF
Nu
Dimming Reducerea undei sinusoidale
Nu
Dimming Touch and Dim
Nu
Dimming Zigbee
Nu
Dimming cu buton de apăsare
Nu
Fără funcție de atenuare
Da
Dimming DSI
Nu
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Temperatură de culoare reglabilă
No
Flux luminos reglabil
No
Unghiul fasciculului reglabil
No
Aparat de comandă interschimbabil
Nu
Înălțime reglabilă
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2F877526
EAN
7612176073967
UBB
500581366282
UNSPSC
39111510
Nr. articol producător
5010640