Adaptoare rapide
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
1Z850180
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Z850180
Formă
Cuplaj drept
Material
Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.2
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Cuplaj drept
Material
Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.2
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/8 inch
Model
OK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z850180
EAN
4030875121902
UBB
500581317939
UNSPSC
40141720
Nr. articol producător
308.028