Hose Technology
Toate categoriile
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1X911320
Grosimea peretelui (mm)
4.5
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
negru
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
4.5
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
negru
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Da
Culoarea peretelui exterior
negru
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000310031