text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Cod Articol 1Q719864
Culoare Alte
Lățime (mm) 13.38
Înălțime (mm) 12.5
Greutate (g) 6
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 0.3
Viteza de rotație (1/min) 2750
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime (mm) 13.38
Înălțime (mm) 12.5
Greutate (g) 6
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 0.3
Viteza de rotație (1/min) 2750
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 68
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.055
Capacitatea rezervorului (l) 6
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 1
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Nu
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Nr. articol producător 20160426
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.