Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
1Q033028
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
Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Q033028
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
50
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
300
Înălțime interioară (mm)
245
Lățimea exterioară (mm)
335
Înălțime exterioară (mm)
275
Adâncimea exterioară (mm)
432
Adâncimea interioară (mm)
400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q033028
EAN
4054773023663
UBB
500581149555
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
C29