text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 1182 x W 385 x H 410 mm 163 l with hinged catches and stacking c


Cod Articol 1Q017533
Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 160
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 160
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea interioară (mm) 350
Înălțime interioară (mm) 380
Lățimea exterioară (mm) 385
Înălțime exterioară (mm) 410
Adâncimea exterioară (mm) 1182
Adâncimea interioară (mm) 1150

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q017533
EAN 4054773023533
UBB 500581149308
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător D163
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.