Compresoare cu piston
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
1P664046
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
Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1P664046
Culoare
Alte
Lățime (mm)
12.79
Înălțime (mm)
27.5
Greutate (g)
38
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului (kW)
1.8
Viteza de rotație (1/min)
2800
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime (mm)
12.79
Înălțime (mm)
27.5
Greutate (g)
38
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului (kW)
1.8
Viteza de rotație (1/min)
2800
Nivelul de performanță a sunetului (dBA)
78
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.17
Capacitatea rezervorului (l)
50
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
1
Cu protecție a motorului
Da
Cu siguranță cu arc
Nu
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Nu
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²))
145
Tipul de lubrifiere
Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Nu
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Type
25111811, Aerotec 310-50 FC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1P664046
EAN
4260135776751
UBB
500581157475
UNSPSC
40151601
Nr. articol producător
2010157