Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
1O345502
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 262 mm 47 l with lever clamp latches with bores
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1O345502
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
80
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
80
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
350
Înălțime interioară (mm)
245
Lățimea exterioară (mm)
385
Înălțime exterioară (mm)
262
Adâncimea exterioară (mm)
582
Adâncimea interioară (mm)
550
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1O345502
EAN
4054773023670
UBB
500581142782
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
C47