text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Cod Articol 1G834342
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Interfață Nu
Măsurarea capacității Da
Măsurarea frecvenței Da
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Da
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Da
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 0.1 mV
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 0.1 mV
Cea mai mică rezoluție, curent alternativ Alte
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 600
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 600
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 40
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Nu
Tensiunea nominală de testare 250 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Măsurarea valorii relative Da
Memorie valoare de vârf Da
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Da
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 400
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 1000
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 50
Cea mai mică rezoluție, frecvență Alte
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Nu
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 300
Cu iluminare de fundal a afișajului Da

Descriere

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Numerele articolelor

Cod Articol 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044071
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.