text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN


Cod Articol 1F141346
Clasa de protecție III
Lățime 104
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune DC
Reîncărcabilă Da
Circuit de încărcare încorporat Da
Lungime 214
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție III
Lățime 104
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune DC
Reîncărcabilă Da
Circuit de încărcare încorporat Da
Lungime 214
Înălțime/profunditate (mm) 81
Carcasă de material Plastic
Lungimea cablului de conectare (m) 1.5
Potrivit pentru iluminatul de urgență Da
Tensiune nominală (V) 3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP) IP20
Cu sursă de lumină Da
Lampă principală cu funcție de lumină intermitentă Nu
Lampă principală LED nu poate fi schimbat
Puterea lămpii lampa principală (W) 5
Puterea lămpii lampa auxiliară (W) 5
Lampă auxiliară Alte
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 420

Numerele articolelor

Cod Articol 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 1600-0222
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.