Lumini de lucru
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
1D445868
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
LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1D445868
Lățime (mm)
199
Suport de lampă
Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Carcasa de culoare
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
199
Suport de lampă
Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Carcasa de culoare
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK07
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W)
65
Culoarea luminii
Alte
Flux luminos (lm)
6000 - 6000
Gradul de protecție (NEMA)
Alte
Capac de protecție a materialului
Alte
Cu roți
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
03.5637