text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Cod Articol 1C603696
Lățime 75
Înălțime 89
Frecvență (Hz) 50 - 60
Cu control al temperaturii Da
Lungime 337
Temperatură (°C) 80 - 630
Consumul nominal de energie (W) 2200
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 75
Înălțime 89
Frecvență (Hz) 50 - 60
Cu control al temperaturii Da
Lungime 337
Temperatură (°C) 80 - 630
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 0.9
Volumul de aer (l/min) 500
Controlul debitului de aer Poziții
Tensiune de alimentare (V) 220 - 230
Cu indicație de temperatură Da
Type HG 2220 E

Numerele articolelor

Cod Articol 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Nr. articol producător 351700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.