Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X520020
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
120
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
120
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
460
Înălțime interioară (mm)
350
Lățimea exterioară (mm)
495
Înălțime exterioară (mm)
367
Adâncimea exterioară (mm)
902
Adâncimea interioară (mm)
870
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
C140