text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Cod Articol 0X050033
Culoare Alte
Lățime (mm) 18.8
Înălțime (mm) 46
Greutate (g) 59
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 2.2
Viteza de rotație (1/min) 1200
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime (mm) 18.8
Înălțime (mm) 46
Greutate (g) 59
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 2.2
Viteza de rotație (1/min) 1200
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 78
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.23
Capacitatea rezervorului (l) 90
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipul de lubrifiere Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Nu
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Numerele articolelor

Cod Articol 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 2010179
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.