text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 782 x W 585 x H 620 mm 240 l with hinged catches and stacking co


Cod Articol 0R803221
Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 160
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 160
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea interioară (mm) 550
Înălțime interioară (mm) 590
Lățimea exterioară (mm) 585
Înălțime exterioară (mm) 620
Adâncimea exterioară (mm) 782
Adâncimea interioară (mm) 750

Numerele articolelor

Cod Articol 0R803221
EAN 4054773023540
UBB 500573842118
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător D240
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.