text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER


Cod Articol 0P370910
Tensiune de funcționare (V) 240
Tip de curent AC
Număr maxim de rotații (1/min) 40
Cu comutator automat Da
Puterea maximă a motorului (kW) 0.15
Înălțime statică maximă (mm) 10000
Carcasă de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune de funcționare (V) 240
Tip de curent AC
Număr maxim de rotații (1/min) 40
Cu comutator automat Da
Puterea maximă a motorului (kW) 0.15
Înălțime statică maximă (mm) 10000
Carcasă de material Alte
Grad de protecție (IP) IPX4
Temperatura mediului (°C) 0 - 50
Type ROCAL 20

Numerele articolelor

Cod Articol 0P370910
EAN 4004625611005
UBB 500573804332
UNSPSC 40151550
Nr. articol producător 61100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.