Compresoare cu piston
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
0M648230
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
Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0M648230
Culoare
Alte
Lățime (mm)
8.26
Înălțime (mm)
21.2
Greutate (g)
15
Presiune maximă (bar)
8
Puterea motorului (kW)
0.7
Viteza de rotație (1/min)
1440
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Lățime (mm)
8.26
Înălțime (mm)
21.2
Greutate (g)
15
Presiune maximă (bar)
8
Puterea motorului (kW)
0.7
Viteza de rotație (1/min)
1440
Nivelul de performanță a sunetului (dBA)
68
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.09
Capacitatea rezervorului (l)
6
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
1
Cu protecție a motorului
Da
Cu siguranță cu arc
Nu
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Nu
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²))
116
Tipul de lubrifiere
Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Nu
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Type
25111101, Aerotec Vento 6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M648230
EAN
4260135770490
UBB
500573794764
UNSPSC
40151605
Nr. articol producător
2005210