text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Cod Articol 0L301777
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 10 - 10
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime (mm) 850
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 24 - 24
Ambalat la 1

Specificații

Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 10 - 10
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime (mm) 850
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 24 - 24
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 5500 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 950

Numerele articolelor

Cod Articol 0L301777
EAN 4260131235887
UBB 500573762902
UNSPSC 39101609
Nr. articol producător 900/43
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.