text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

CEE plug 16 A 400 V 6 h IP44


Cod Articol 0I276142
Intrare cablu Piuliță de glande
Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 16
Sistem de conectare Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei Drept
Material de contact CuZn
Ambalat la 1

Specificații

Intrare cablu Piuliță de glande
Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 16
Sistem de conectare Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei Drept
Material de contact CuZn
Grad de protecție (IP) IP44
Model militar Nu
Poziția orei de ceas (h) 6
Culoare de identificare Red
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) roșu

Numerele articolelor

Cod Articol 0I276142
EAN 4028232087480
UBB 500573703682
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 630.156
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.