Lumini de lucru
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
0H720456
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
Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H720456
Clasa de protecție
II
Lățime
90
Tipul de tensiune
AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
6 - 6
Tipul de suport/baza
Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Lungime
95
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
II
Lățime
90
Tipul de tensiune
AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
6 - 6
Tipul de suport/baza
Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Lungime
95
Înălțime/profunditate (mm)
900
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
550
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H720456
EAN
4003644012008
UBB
500573709051
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
ML1206LU38D