Lumini de lucru
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0B779099
Clasa de protecție
III
Lățime
104
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
DC
Reîncărcabilă
Da
Circuit de încărcare încorporat
Da
Lungime
214
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Lățime
104
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
DC
Reîncărcabilă
Da
Circuit de încărcare încorporat
Da
Lungime
214
Înălțime/profunditate (mm)
81
Carcasă de material
Plastic
Potrivit pentru iluminatul de urgență
Da
Tensiune nominală (V)
3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu sursă de lumină
Da
Lampă principală cu funcție de lumină intermitentă
Nu
Lampă principală
LED nu poate fi schimbat
Puterea lămpii lampa principală (W)
5
Puterea lămpii lampa auxiliară (W)
10
Lampă auxiliară
LED nu poate fi schimbat
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
1700
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Nr. articol producător
1600-0223