Pompe de apă
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
0A778633
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
Submersible pump 14500 l/h 8.5 m 1000 W float switch EBARA
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0A778633
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Înălțime statică maximă (mm)
8.5
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Înălțime statică maximă (mm)
8.5
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Material rotor/roată de pompă
Alte
Material carcasă motor
Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului
Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW)
1
Debitul volumic (BEP) (m³/h)
14.5
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Mod nominal de funcționare
Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol
Nu
Tipul de control al vitezei
Alte
Controlul vitezei motorului
Alte
Cu sistem de tăiere
Nu
Material carcasa pompei
Oțel inoxidabil
Circuit de pompare
Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Potrivită pentru instalare uscată
Nu
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire
Alte
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0A778633
EAN
8052990493920
UBB
500573604922
UNSPSC
40151513
Nr. articol producător
1771031421